品番 : EA949R-2
品名 : 10-40mm 穴用スナップリングキット
仕様
| 〈セット内容〉 | 218点セット 穴径(入数) 10mm(20) 11mm(15) 12mm(20) 14mm(18) 15mm(15) 16mm(18) 18mm(12) 19mm(10) 20mm(12) 22mm(10) 24mm(10) 25mm(8) 26mm(5) 28mm(8) 30mm(8) 32mm(8) 35mm(5) 36mm(3) 37mm (3) 38mm (5) 40mm (5) |
材質 | バネ鋼 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 275×165×45mm | 総重量 | 約560g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 15:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1290ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
