品番 : EA949R-3
品名 : 6-35mm 軸用スナップリングキット
仕様
| 〈セット内容〉295点セット 軸径(入数) 6mm (25) 8mm(20) 9mm(15) 10mm(20) 11mm(20) 12mm(20) 13mm(10) 14mm(20) 15mm(15) 16mm(20) 17mm(10) 18mm(15) 19mm(10) 20mm(15) 21mm(10) 22mm(10) 24mm(10) 25mm(10) 28mm (5) 30mm (5) 32mm (5) 35mm (5) |
|||
| 材質 | バネ鋼 | ケースサイズ | 275×165×45mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 640g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,900 円(税抜)/ 19,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/18 00:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1290ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
