詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949R-4

品名 : 1/16"-5/32" 割りピンセット

仕様

<セット内容>

サイズ(入数):
1/16”×1”(130)
1/8”×1-1/4”(100)
1/8”×2”(80)
3/32”×1” (150)
3/32”×1-3/4”(100)
5/32”×2-1/2”(40)
材質 鉄(亜鉛メッキ)
ケースサイズ 210×110×30mm 総重量 約1180g
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/13 20:56現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1293ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top