詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SD-20

品名 : M3-M12 蝶ナットセット(三価クロメート)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M3(100)
M4(50)
M5(40)
M6(40)
M8(24)
M10(16)
M12(8)
材質 鉄(三価クロメート)
並目ねじ
ケースサイズ 205×145×40mm ピッチ M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
追加説明
カタログ価格

11,100 (税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 16:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1279ページ

代替品

EA949SD
  • 品番

    EA949SD

  • コメント

    蝶ボルト付、ステンレス製、M4~M10

メイン画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top