詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949SH

品名 : M4-M12 袋ナットセット(ユニクロ製)

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
M4(50)
M5(50)
M6(50)
M8(50)
M10(20)
M12(20)
材質 鉄(ユニクロメッキ)
ケースサイズ 207×145×40mm 総重量 約1310g
ピッチ M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 04:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1251ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top