品番 : EA949SL-5
品名 : M5 ワッシャー付ねじナットセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M5×12(90) M5×16(70) M5×20(55) M5×25(45) M5×30(40) M5ナット(300) |
材質 | ナベ小ねじ本体・ナット:ステンレス(SUSXM7) 丸座・SW:ステンレス(SUS304相当) |
|---|---|---|---|
| 頭形状 | (+)ナベ頭 | ケースサイズ | 207×145×40mm |
| 付属品 | 平ワッシャー、スプリングワッシャー | 総重量 | 1.75kg |
| ピッチ | 0.8 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
●重量…1.75kg(2008/4/16) |
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1271ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

