品番 : EA949SM
品名 : M6-M8 六角頭小ねじセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M6×20(25) M6×25(25) M6×30(25) M6×35(30) M8×20(30) M8×25(25) M8×30(20) M8×35(15) |
材質 | ナベ小ねじ本体:ステンレス(SUSXM7) 丸座・SW:ステンレス(SUS304相当) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 255×190×40mm | ピッチ | M6:1、M8:1.25 |
| 付属品 | 平ワッシャー、スプリングワッシャー | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,900 円(税抜)/ 17,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/15 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1272ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
