詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WB

品名 : 銅パッキンセット(30サイズ)

仕様

<セット内容>
内径×外径×厚み (入数):

4×8×0.81mm (20)
5×9×0.81mm (20)
6×10×0.81mm (20)
6×12×0.81mm (20)
8×12×0.81mm (20)
8×14×0.81mm (20)
10×14×0.8mm (20)
10×16×0.8mm (20)
12×16×1.31mm (20)
12×18×1.31mm (20)
13×18×1.31mm (20)
14×18×1.31mm (20)
14×20×1.31mm (20)
16×20×1.31mm (20)
17×21×1.3mm (20)
17×23×1.31mm (20)
18×22×1.31mm (20)
18×24×1.31mm (20)
20×24×1.31mm (20)
20×26×1.31mm (20)
21×26×1.31mm (20)
21×28×1.31mm (20)
22×27×1.31mm (20)
22×29×1.31mm (20)
24×30×1.8mm (10)
26×32×1.8mm (10)
27×32×1.8mm (10)
28×34×1.8mm (10)
30×36×1.8mm (10)
33×39×1.81mm (10)
材質 銅
ケースサイズ 183×153×45mm 総重量 約1.22kg
使用温度 -150~300℃ 使用圧力 16MPa
機械、ポンプやコンプレッサーにあいます。
ネジ接続時等、漏れないように用います。
追加説明
カタログ価格

34,300 円(税抜)/ 37,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1296ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top