品番 : EA949WH
品名 : M3-M12 平ワッシャーセット
仕様
| <セット内容> | 内径×外径×厚み(入数): 3×8×0.5mm(1000) 4×10×0.8mm(700) 5×12×0.8mm(470) 6×13×1.0mm(380) 8×18×1.6mm(130) 10×22×1.6mm(90) 12×26×2.3mm(50) |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 207×145×40mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/22 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1255ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA949WH-10 : M10 平ワッシャー (90個) |
