品番 : EA949WM
品名 : 1.6-4.5mm 割ピンセット(ステンレス製)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 1.6×15mm(200) 2×20mm(100) 3×25mm(50) 3×50mm(70) 3.2×30mm(50) 4×35mm(50) 4×40mm(50) 4.5×45mm(40) |
材質 | ステンレス(SUS304相当) |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 207×145×40mm | 重量 | 1.24kg(ケース含む) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/10 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1293ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA949WM-161 : 1.6x15mm 割ピン(ステンレス製/360本) |
| 部品 | EA949WM-325 : 3.0x25mm 割ピン(ステンレス製/170本) |
| 部品 | EA949WM-350 : 3.0x50mm 割ピン(ステンレス製/100本) |
| 部品 | EA949WM-454 : 4.5x45mm 割ピン(ステンレス製/60本) |
ウェブカタログ画像
拡大
