詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949WZ-52

品名 : ドレンパッキンセット

仕様

<セット内容> 18種類
ノンアスベスト:24×12×2.0mm(10枚)
ノンアスベスト:28×18×2.0mm(10枚)
ノンアスベスト:23×14×2.0mm(10枚)
鉄Wゴム付:21×12×1.4mm(10枚)
鉄Wゴム付:21×12×0.8mm(10枚)
アルミ+ノンアスコーティング:21×12×1.7mm(10枚)
銅プレス:22×15×3.0mm(10枚)
銅プレス:18×12×3.0mm(10枚)
銅W:20×12×1.0mm(10枚)
銅W:20×14×1.5mm(10枚)
鉄リング:19×14×2.0mm(10枚)
鉄リング:26×20×2.5mm(10枚)
鉄リング:21×16×2.3mm(10枚)
アルミW:20×14×1.5mm(10枚)
アルミW:22×14.2×2.0mm(10枚)
アルミW:28×20×2.5mm(10枚)
磁気アルミ:19×12×1.8mm(10枚)
アルミ:20×14×1.5mm(10枚)
ケースサイズ 250×180×40mm 総重量 540g
国産車用
15種類(各10枚)の鉄・アルミ・ノンアスベスト・銅パッキン
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:45現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0313ページ
ウェブカタログ画像
  • 18種類 各10枚
  • 各種10枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top