詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YA

品名 : M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット

仕様

<セット内容> サイズ(入数):
細目1/4”UNF(60)
細目5/16”UNF(70)
細目3/8”UNF(30)
並目M6(70)
並目M8(50)
並目M10(30)
材質 鉄(亜鉛メッキ)
ピッチ M6:1、M8:1.25、M10:1.5 山数 1/4”:28、5/16”・3/8”:24
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 1.94kg
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/10 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1251ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top