品番 : EA949YD-100
品名 : M10-M24mm シールワッシャーセット
仕様
| サイズ、外径×内径×厚み(入数): 10mm、16×10.7×1.5mm(15) 12mm、18×12.7×1.5mm(15) 14mm、22×14.7×1.5mm(15) 16mm、24×14.7×1.5mm(15) 18mm、26×18.7×1.5mm(15) 20mm、28×20.7×1.5mm(15) 22mm、30×22.7×2.0mm(10) 24mm、32×24.7×2.0mm(10) |
|||
| <セット内容> | 8点 | 材質 | ニトリルゴム+鉄 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 約218(W)×142(D)×50(H)mm | 総重量 | 約500g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/10/09 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1297ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
