詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YD-200

品名 : BSP 1/8"-1" シールワッシャーセット

仕様

BSPサイズ、外径×内径×厚み(入数):
1/8”、15.88×10.37×2mm(18)
1/4”、20.57×13.74×2mm(15)
3/8”、23.8×19.28×2mm(17)
1/2”、28.58×21.54×2.5mm(15)
5/8”、31.75×23.49×2.5mm(10)
3/4”、34.93×27.05×2.5mm(6)
7/8”、38.1×30.81×2.5mm(5)
1”、42.8×33.89×3.2mm(5)
<セット内容> 8点 材質 ニトリルゴム+鉄
ケースサイズ 約218(W)×142(D)×50(H)mm 総重量 約620g
追加説明
カタログ価格

4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/10/07 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1297ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top