詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YG

品名 : 20.0-45.0mm スナップリングセット(軸用)

仕様

<セット内容>
軸径(入数):
20mm(50)
22mm(50)
25mm(30)
30mm(30)
35mm(25)
38mm(25)
40mm(20)
45mm(20)
材質 バネ鋼
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 1kg
追加説明
カタログ価格

6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/10 03:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1290ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top