品番 : EA949YK
品名 : 1/16"- 7/8" Eクリップセット
仕様
| <セット内容> | サイズ×厚み(入数): 1/16”×約0.4mm(30) 1/8”×約0.4mm(30) 3/16”×約0.6mm(40) 1/4”×約0.6mm(50) 3/8”×約0.9mm(50) 1/2”×約1.0mm(40) 5/8”×約1.0mm(20) 3/4”×約1.2mm(20) 7/8”×約1.2mm(20) |
材質 | バネ鋼 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×140×45mm | 総重量 | 約437g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/13 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
代替品
![]() |
|

