詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YL

品名 : 3/32"-5/16" スプリングロールピンセット

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
3/32”×3/4”(45)
3/32”×1” (40)
1/8”×3/4”(20)
1/8”×1-1/2”(20)
5/32”×3/4”(20)
5/32”×1” (20)
5/32”×1-1/2”(20)
3/16”×1” (20)
3/16”×1-1/2”(15)
3/16”×2” (15)
1/4”×1”(15)
1/4”×1-1/2”(10)
1/4”×2”(10)
5/16”×1” (10)
5/16”×1-1/2”(10)
5/16”×2” (10)
材質 バネ鋼
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 1.04kg
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/10 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1294ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top