詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YL-2

品名 : スプリングロールピンセット(インチ/ミリ)

仕様

サイズ×入数 3/32”×1”(40)、3/32”×3/4”(50)
1/8”×1-1/2”(20)、1/8”×3/4”(30)
5/32”×1”(20)、5/32”×3/4”(20)
3/16”×1”(15)、5/32”×1-1/2”(20)
3/16”×2”(15)、3/16”×1-1/2”(15)
1/4”×1-1/2”(10)、1/4”×1”(15)
5/16”×1”(10)、1/4”×2”(10)
5/16”×2”(10)
サイズ×入数 2×20mm(50)、2×25mm(40)
3×20mm(30)、3×40mm(20)
4×20mm(20)、4×25mm(20)
4×40mm(20)、5×25mm(15)
5×40mm(15)、5×50mm(15)
6×25mm(15)、6×40mm(10)
6×50mm(10)、8×25mm(10)
8×40mm(10)、8×50mm(10)
材質 炭素鋼(S50C) 持ち手 11.9(W)×40(D)×14(T)mm
ケースサイズ 206×175×72mm
追加説明
カタログ価格

6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 03:13現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1294ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top