品番 : EA949YM
品名 : 2.0-8.0mm スプリングロールピンセット
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): 2×20mm(45) 2×25mm(40) 3×20mm(20) 3×40mm(20) 4×20mm(20) 4×25mm(20) 4×40mm(20) 5×25mm(20) 5×40mm(15) 5×50mm(15) 6×25mm(15) 6×40mm(10) 6×50mm(10) 8×25mm(10) 8×40mm(10) 8×50mm(10) |
材質 | バネ鋼 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×140×45mm | 総重量 | 1.04kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/10/07 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1294ページ | ||||
