詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YS

品名 : 2.0-3.8mm スナップピンセット

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
2.0×32mm(42)
1.6×36mm(30)
1.6×42mm(25)
2.3×43mm(25)
3.2×52mm(20)
3.8×75mm(8)
材質 炭素鋼
(S60C、亜鉛クロメートメッキ)
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 680g
追加説明
カタログ価格

3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/12 19:35現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1294ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top