品番 : EA949YV
品名 : 1/4"-11/16" 銅パッキンセット(8サイズ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(内径×外径×厚み)(入数): 1/4”(6.7×14.2×1.0mm) (50) 5/16”(8.4×15.8×1.5mm) (40) 3/8”(9.8×15.8×1.5mm) (30) 7/16”(11.4×17.4×1.5mm) (30) 1/2”(12.8×19.2×1.5mm) (30) 9/16”(14.2×19.8×1.5mm) (20) 5/8”(16.2×23.9×1.5mm) (20) 11/16”(18.2×23.9×1.5mm) (20) |
材質 | 銅 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 210×140×45mm | 総重量 | 680g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,130 円(税抜)/ 10,043 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/10/09 10:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
