詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YW-2

品名 : アルミ・銅パッキンセット

両開きでそれぞれに銅・アルミのセットが入ってます

仕様

<セット内容> サイズ(内径×外径×厚み)mm(入数):

【銅】
1/4”(6.7×14.2×1.0)(60)
5/16”(8.4×15.8×1.5)(50)
3/8”(9.8×15.8×1.5)(40)
7/16”(11.4×17.4×1.5)(30)
1/2”(12.8×19.2×1.5)(30)
9/16”(14.2×22×1.5)(20)
5/8”(16.2×23.9×1.5)(20)
6×10×1.0(60)
8×14×1.5(50)
10×16×1.5(40)
12×18×1.5(30)
14×20×1.5(20)
16×22×1.5(20)
18×24×1.5(15)
20×26×1.5(15)

【アルミ】
6×10×1.0(70)
8×12×1.0(70)
9×14×1.0(60)
12×16×1.0(50)
14×18×1.0(50)
15×20×1.0(30)
8×14×1.5(30)
10×16×1.5(30)
24×30×2.0(30)
21×26×1.5(20)
18×24×1.5(20)
16×20×1.5(20)
14×20×1.5(20)
12×18×1.5(15)
11×17×1.5(15)
材質 銅、アルミ
ケースサイズ 本体(262×175×72)mm、
持ち手(119×40×14)mm
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1296ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top