詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949YX

品名 : 6.0-20.0mm ファイバーパッキンセット

仕様

<セット内容>
内径×外径×厚み(入数):
6×10×1.2mm(100)
8×14×1.6mm(100)
10×16×1.2mm(90)
12×18×1.6mm(130)
14×20×1.6mm(90)
16×22×1.2mm(100)
18×24×1.6mm(90)
20×26×1.6mm(100)
材質 ファイバー
ケースサイズ 210×140×45mm 総重量 440g
追加説明
カタログ価格

8,410 円(税抜)/ 9,251 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/09 10:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1296ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top