品番 : EA950AC-102
品名 : [EA950AC-60,DC,EC-70,-70B用] パッド
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 614.0BL |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | φ120mm | 入数 | 1個 |
| サクションリフター(EA950AC-60、DC、EC-70、-70B)用 替パッド | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA950EC-70 : 70kg サクションリフター |
| 本体 | EA950EC-70B : 70kg サクションリフターセット(2個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
