品番 : EA950AF-2A
品名 : サクションリフターセット
カタログ訂正
26/06/17 ●持ち上げ方向(輸送時) 誤:垂直方向 正:平行方向 (NO.57 963)
少々の凹凸にも吸着します
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 602.120G ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 50kg(1個あたり) | パッドサイズ | φ120mm |
| 全長 | 343.2mm | 真空発生方式 | レバー方式 |
| 対応表面形状 | 凸凹 | サクションリフターの持ち上げ方向(輸送時) | 平行方向 |
| 材質 | 本体:硬質プラスチック パッド:特殊ゴム(SBR) |
総重量 | 1.96kg |
| ケース付 | 400×215×195mm | ||
| 大きくて滑りにくいグリップエリアが特徴で、手にぴったりとフィットします。 | |||
| トグルレバーは人間工学に基づいた設計で、使いやすさも抜群です。 | |||
| 安定性がありながら、真空生成時に表面にフィットする柔らかさを備えています。 | |||
| 装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。 | |||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,600 円(税抜)/ 32,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
