品番 : EA950AR-1
品名 : 80kg サクションリフター(充電式)
仕様
| 使用用途 | ガラス・タイル・大理石等 | 吸着能力 | 垂直方向:80kg |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | φ206mm | 定格入力 | DC5V/0.8A |
| 全高 | 90mm | 電源 | リチウムイオン電池(内蔵)(3.7V/3000mAh) |
| 使用時間 | 4~5時間 | 充電時間 | 2.5時間 |
| 材質 | 本体:PA(ナイロン) ラバー部分:EPDM |
適応素材 | ガラス・大理石・タイル・木製 |
| ケースサイズ | 280(W)×240(D)×110(H)mm | 重量 | 1.04kg |
| 付属品 | 充電用USBケーブル、保護カバー、収納ケース | ||
| 充電終了時はLED指示灯が緑色になります。 | |||
| ※必ず対象面の汚れを拭き取ってからご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
