詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950AS-10

品名 : 45kg サクションリフター(曲面用)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 602.3G
用途 自動車フロントガラス等の曲面ガラス・気密性部材の運搬・組付けなどに 吸着能力 45kg
パッドサイズ 150mm 全高 110mm
サイズ 405×210mm 真空発生方式 レバー方式
対応表面形状 曲面 サクションリフターの持ち上げ方向 平行
重量 1.08kg 材質 本体:樹脂(PA6)
パッド:ゴム(NBR,SR)
特殊なラバーパッドと、長穴付き可動式吸着ヘッドの組み合わせにより、特に湾曲の強い曲面ガラスなどの使用に最適。
関節式ジョイント設計により、曲面や凹凸のある表面にも最適に適合します。
気密性のある表面を持つあらゆる材料や対象物に使用可能。
人間工学に基づいた幅広のレバーハンドルにより、少ない力で確実にロック可能。作業後はパッド部の「リリースタブ」を引っ張るだけでスピーディーに離脱できます。
PAHフリーの安全な素材を使用しています。
※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。
【操作方法・取り扱い上の注意】
・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 自動車のフロントガラスの運搬や組み付けに最適
  • 輸送時の持ち上げ方向は平行です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top