品番 : EA950C-1
品名 : 120kg サクションリフター(ポンプ付)
モデルチェンジ内容
24/09/27 持ち手の色変更(濃い青→薄い青)(No.55,56 1205)
真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様
材質 | 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
最大吸着能力 | 120kg |
---|---|---|---|
パットサイズ | φ210mm | ケースサイズ | 約280×230×110(t)mm(突起部分を除く) |
全高 | 88mm | 重量 | 1kg |
付属品 | プラスチックケース | ||
真空状態がひと目で分かるポンプ付 | |||
持ちやすい形状のグリップ | |||
平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。 | |||
大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。 | |||
吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。 | |||
バキュームポンプ付 | |||
ライン式 | |||
パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/09 23:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0166ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA950C-101 : [EA950C-1用] パッド |
モデルチェンジ品画像
拡大
.jpg)
バキュームポンプ付