品番 : EA950C-2
品名 : 120kg サクションリフタ-(ポンプ付/樹脂)
真空状態がひと目で分かるポンプ付
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 601G |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 120kg | パッドサイズ | φ213mm |
| 全高 | 83mm | 自重 | 890g |
| 真空発生方式 | ポンプ式 | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行 | 入数 | 1個 |
| 材質 | 本体:プラスチック(ABS樹脂) パッド:ゴム |
付属品 | ケース |
| ケースサイズ | 234×110×279mm | ||
| 高い作業性と安全性 バキュームライン(黄色の警告ライン)により、減圧状態がひと目で判別可能。作業中の落下リスクを低減します。 |
|||
| 大型バルブボタンの採用により、作業後の真空解除がワンタッチでスムーズに行えます。 | |||
| 優れた耐久性と安全品質 ドイツTUVのGS安全認証を取得。耐久性に優れた軽量ABS樹脂ボディと、補強リング付きゴムパッドを採用。 |
|||
| パッド部分にはPAHフリーの安全なゴム素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムの軟化剤に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/08 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
