詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950CA-31

品名 : 32kg サクションリフター(ポンプ付)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 6023211
吸着能力 18kg パッドサイズ 150×75mm
全高 105mm 自重 405g
対応表面形状 平面 サクションリフターの持ち上げ方向 平行方向
材質 本体:アルミニウム、
パッド:ゴム
プッシュボタンに赤ラインがあるので、真空状態を確認することができます。
ハンドルは手にぴったりフィットし、しっかりとしたグリップ感を実現。
真空状態はリリースレバーで解除できます。
ポンプ付
ライン式
追加説明
アイコン
カタログ価格

30,000 円(税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0167ページ
ウェブカタログ画像
  • サクションリフターの持ち上げ方向\n吸着させたい物に対して、平行方向での使用が可能です。
  • 本商品は平行です。
  • 本商品はライン式です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top