品番 : EA950CE
品名 : 80Kg サクションリフター(ポンプ付/曲面・凹凸対応)
カタログ訂正
26/06/05 ●持ち上げ方向 誤:垂直方向 正:平行方向 (NO.57 963)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 601.2 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガラス、プラスチック、金属、塗装された木材、大理石・陶器などの対象物などに | 吸着能力 | 80kg |
| 吸着パットサイズ | φ220mm | 全高 | 85mm |
| 重量 | 1080g | 対応表面形状 | 平面、凸凹のある表面、曲面(半径500mm以上のカーブに対応) |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行 | 本体材質 | アルミニウム |
| パッド材質 | 特殊ゴム | 付属品 | 収納ケース |
| 収納ケースサイズ | 310×280×105mm | ||
| 視認性の高い真空インジケーター ポンプピストンの赤いリングで真空状態を一目で確認可能。 作業中も安全状態を常時モニタリングできます。 |
|||
| 手動ポンプによる真空生成 吸着面にしっかりと押し当てた後、ポンプピストンを繰り返し押すことで、ラバーパッドと対象物の表面との間に真空を作り出します。 |
|||
| ワンタッチ減圧・取り外し バルブボタンを押すだけでスピーディに換気・真空解除が完了します。 |
|||
| 人間工学に基づいたグリップ 中央部を高くした持ちやすいハンドル形状で、運搬時の負荷を軽減します。 |
|||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| TUV-GS認証取得 | |||
| ライン式 | |||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 ・パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
28,200 円(税抜)/ 31,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/10/08 12:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950CE-1 : [EA950CE用] 交換用パット |

