品番 : EA950CX
品名 : サクションポジショニングデバイス(φ19,24,30mmパッド)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 5312050 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ガラス面取り材や回路基板などの小型部品の移動や位置決めに | 吸着能力 | φ20mm:450g φ26mm:800g φ32mm:1307g |
| 吸着パッドサイズ | φ20、φ26、φ32mm | 全長 | 150mm |
| 重量 | 70g | 真空発生方式 | ポンプ式 |
| 対応表面形状 | 平面 | サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直 |
| 材質 | 本体:プラスチック パッド:特殊ゴム |
||
| ガラス、プラスチック、金属、塗装された木材、大理石など、平らで気密性の高い表面を持つあらゆる素材に適しています。 | |||
| ポンプを押して繰り返し作動させることで真空状態を作り出します。 真空度はポンプのプランジャーで確認できます。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
