詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950R-10

品名 : サクションリフターセット(4個組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容 15kg サクションリフター×1個
5kg サクションリフター×1個
2kg サクションリフター×2個
吸着能力 15kg
15kg
2kg
パッドサイズ φ80mm
φ50mm
φ30mm
全高 55mm
35mm
35mm
総重量 620g ケース付 178×120×60(H)mm
持ち上げ(垂直)方向のみに使用してください。
樹脂製ケース付き
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/07 18:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0168ページ
ウェブカタログ画像
  • 小物やカバー、扉等に押し付けて使用\n
  • 【セット構成品①】φ80mm/15Kg用  1個
  • 【セット構成品③】φ30mm/2Kg用  2個
  • 樹脂製ケース付き
  • 取付け&取外しイメージ
  • 【セット構成品①】φ80mm/15Kg用  1個
  • 【セット構成品②】φ50mm/5Kg用  1個
  • 【セット構成品③】φ30mm/2Kg用  2個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top