品番 : EA950R-2
品名 : 2kg サクションリフター(片手作業)
手でつかみにくい小さいものを素早く持ち上げるのに適しています
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 609.30 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 小さな物の運搬時、研究室や作業場で繊細な部品を扱う際に | 吸着能力 | 2kg |
| パッドサイズ | φ30mm | 全長 | 35mm |
| 重量 | 6g | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直 | 材質 | 本体:樹脂 パッド:ゴム |
| 手でつかみにくい小さいものを素早く持ち上げるのに適しています。 | |||
| 対象に押し付けて持上げます。 | |||
| 指かけ穴付き | |||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 95 (2026/11/23 06:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
