品番 : EA950RC-10
品名 : 10kg サクションリフター(片手作業)
片手で吸着させ、プッシュボタンで解除できます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 5312020 |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 10kg | 吸着パットサイズ | φ82mm |
| 全長 | 420mm | ハンドル長 | 約380mm |
| 重量 | 250g | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直 | 材質 | パッド:特殊ゴム ハンドル:アルミニウム |
| 軽量物の持ち上げや運搬に使える万能サクションリフター。 | |||
| 片手で吸着させ、プッシュボタンで解除できます。 | |||
| 危険区域でも片手操作が可能 プレス作業のような危険な場所に使用できます。 |
|||
| ガラス、プラスチック、金属、塗装された木材、大理石など、平らで気密性の高い表面を持つあらゆる素材に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0341ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
