詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950RS

品名 : 15kg サクションパッドセット

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 609.3
吸着能力 15kg パッドサイズ φ80mm
全高 ホールドフック時:72mm
Tグリップ時:70mm
対応表面形状 平面
サクションリフターの持ち上げ方向 垂直 重量 ホールドフック時:140g
Tグリップ時:140g
グリップ取り外し時のねじ穴サイズ M8 材質 パッド:特殊ゴム
ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック
Tグリップ:金属に樹脂加工(グラスファイバーを含むPA6)
小型のガラス板・金属板の運搬はもちろん、T型グリップを外してM8ネジインサートを利用することで、治具や製品への固定部品としても活用できる多目的サクションリフターです。
用途に応じて付け替え可能。持ち手が丸型とT型で扱いやすいです。
指で表面から簡単に取り外すことができます。
パッド部分にはPAHフリーの安全なゴム素材を使用しています。
※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムの軟化剤に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。
【操作方法・取り扱い上の注意】
・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。
・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。
・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
追加説明
アイコン
カタログ価格

8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/01 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0168ページ
ウェブカタログ画像
  • ホールドフック時
  • サクションリフターの持ち上げ方向\n吸着させたい物に対して、垂直方向での使用が可能です。
  • 本商品は垂直方向です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top