品番 : EA950SP-1
品名 : 25kg サクションリフター(片手作業)
解除レバー付で、片手で素早く作業できます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 600.100G |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 25kg | パッドサイズ | φ120mm |
| 全高 | 100mm | 自重 | 320g |
| 真空発生方式 | レバー方式 | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直方向 | 耐熱温度範囲(ゴムパッド) | 0~40℃ |
| 材質 | 本体:硬質プラスチック パッド:特殊ゴム |
入数 | 1個 |
| 狭小スペースに最適 サクションリフターのパッドがダブル・トリプルタイプでは入らない狭い作業面でも確実に吸着・保持します。 |
|||
| 片手で素早く操作可能 レバーを握りこんで吸着させ、レバーを離すと吸着は解除されます。 |
|||
| グリップは手にフィットするので持ちやすい。 | |||
| 平面で気密正のあるあらゆる素材(ガラス・金属板・プラスチック板など)に対応します。 | |||
| PAHフリーの安全な素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムやプラスチックの加工時(軟化剤など)に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 75 (2026/11/01 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0168ページ | ||||
