品番 : EA950XG-1
品名 : コーナー支持金具
90°以上の角度にも固定できます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 636.0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 水槽製作、多角形ガラスケース・展示用ディスプレイ・ガラス家具の施工・組み立て時の仮止めおよび固定保持に。 | 使用可能ガラス厚 | 3~10mm |
| ガラスの端部に挟んでねじで固定するだけで、2枚のガラス板を任意の角度で正確に保持できる施工用クランプです。 | |||
| 自由な角度調整 ガラス押さえ部が360°回転。90°の直角固定はもちろん、鋭角・鈍角などにもフレキシブルに対応します。 |
|||
| スムーズな施工性 ガラスの端部に上からセットし、ねじを締めるだけの簡単装着。水槽製作時のシリコーンシーリング作業を妨げず、硬化するまで確実に位置を保持します。 |
|||
| 締め付け時もガラスにダメージを与えない安心設計です。 | |||
| サクションホルダー(吸盤式)のような圧抜けリスクがなく、固定作業の補助・安全対策としても非常に有効です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
