詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950XH

品名 : 微調整アタッチメント

正確な位置で固定できるようにハンドル微調整が可能です

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 637.0
パットサイズ φ120mm パッド材質 天然ゴム
調整範囲 0~8mm 対応素材 ガラス、プラスチック、金属、塗装済み木材、大理石・石材など表面が滑らかな素材全般
対応素材の板加工・固定・組立て工程で幅広く使用できます。
ガラス板等が正確な位置で固定できるようにハンドルで微調整できます。
粘着力の高い接着剤を付けたガラス板も、事前にセットしたストッパーに沿わせるだけで簡単にセットできます。
ガラス板をストッパーに当てて支えながらハンドルを微調整するだけで、ズレなく正確な位置決めが可能です。
追加説明
カタログ価格

9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/24 00:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0166ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top