品番 : EA950XK
品名 : バキュームコーナーホルダー(2個組)
仕様
面サイズ | 73×100×100mm | 付属品 | 収納ケース |
---|---|---|---|
入数 | 2個 | 色 | シルバー |
材質 | アルミニウム | ||
取り扱いが簡単なため、小さなガラス製品を非常に短時間で組み立てることができます。 | |||
バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。 | |||
赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。 | |||
3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。 | |||
バキュームは接着済みで固定されるまで安定したままです。 | |||
低粘度の接着剤を使用する場合に最適です。 | |||
大きな窓ガラスの場合は、50cmごとに当商品を使用することをお勧めします。 | |||
窓ガラスが高い場合は、クランプホルダーを使用して上部のガラスの角度を安定させ、調整します。 | |||
※固定補助具はガラスの持ち運びには適していません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
71,100 円(税抜)/ 78,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 14:02現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0165ページ |
代替品
![]() |
|