品番 : EA950XK-1
品名 : バキュームコーナーホルダー
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 638.0 |
|---|---|---|---|
| 面サイズ | 72×100×100mm | エッジ形状 | 90° |
| 真空発生方式 | ポンプ式 | 入数 | 1個 |
| 色 | シルバー | 材質 | アルミニウム |
| ショーケースやガラス構造物の組み立てにおいて、ガラス板同士の90°位置決めを短時間で確実に行える専用固定治具です。 | |||
| 優れた操作性により、小規模なガラス製品もスピーディーに固定・組立可能。低粘度接着剤を使用する際の位置ズレ防止に最適です。 | |||
| 小さなガラス面なら本商品1台で固定でき、大型ガラスは50cm間隔での設置を推奨します。 | |||
| 左右独立したポンプをそれぞれ3~5回押し込むだけで、強力な真空吸着が得られます。 | |||
| 安全インジケーター搭載 赤ラインが見えなくなるまでポンプを押し込んでご使用ください。作業中に赤ラインが見えた場合は真空圧が低下しているサインです。再度ポンピングして圧を維持してください。 |
|||
| ※本製品は仮留め・位置決め専用の固定補助具です。ガラスの保持・搬送用途には使用しないでください。 ※吸着面のゴムに傷や変形がつかないよう保管してください。損傷すると真空が保持できなくなります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,600 円(税抜)/ 67,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
