品番 : EA950XL-1
品名 : サクションホルダー付ストッパー
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 600.21 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 製作ラインや検査ラインでの一時的な治具固定、曲面ガラス、FRP成型品、樹脂パネルの保持・位置決めなどに | 吸盤サイズ | φ120mm |
| 全高 | 100mm | ストッパーサイズ | φ40×70mm |
| 重量 | 455g | トルク | 16N・m |
| 対応表面形状 | 曲線、平面、わずかな凹凸面 | 真空発生方式 | レバー方式 |
| 材質 | 本体:アルミニウム パッド:天然ゴム レバー:ABS樹脂 |
||
| 機器固定や保持アタッチメントとして最適です。 | |||
| 本体には耐久性と軽量性を兼ね備えた高張力アルミニウムを採用されており、現場での過酷な使用環境や長期間の産業用途に耐えうる信頼設計です。 | |||
| 直感的なトグルレバー操作 レバーを倒す(横向き)だけで素早く強力な真空吸着を実現。起こす(上向き)と即座に解除が可能です。 現場作業者の手元操作をスムーズにし、作業効率の向上と作業負担の軽減になります。 |
|||
| より柔らかいゴムが使用されているので、長時間保持できます。 | |||
| レバーは左・下・右の3方向のお好みの向きで固定可能です。 1.底面中心のゴムパッドを押し込みます。 2.そのままゴムパッドを回転させ、シルバープレートを移動させます。 3.お好みの位置(左・下・右の3方向)でレバーを固定します。 |
|||
| パッド部分にはPAHフリーの安全なゴム素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムの軟化剤に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
