品番 : EA950XM-1
品名 : M 6 サクションホルダー(ボールジョイント付)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 600.24 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 測定機器や小型の液晶モニター、案内板・各種パネルの取付台などに | パットサイズ | φ120mm |
| 全高 | 117mm | 取付ねじ | M6めねじ(ねじ深さ:16mm) |
| 締付許容トルク | 16Nm | 対応表面形状 | 平面、曲面、凹凸のある面(梨地模様、わずかなシボ加工など) |
| 自重 | 約440g | 耐荷重 | 30kg |
| 真空発生方式 | レバー方式 | パッド材質 | 天然ゴム |
| 材質 | アルミニウム(本体) | ||
| 対象物に穴を開けずに固定できる多用途サクションホルダーです。 | |||
| レバーを倒すだけの簡単操作で真空状態を作り出し、しっかり吸着します。 | |||
| 360度回転するボールジョイント構造を採用。先端のM6めねじ部(深さ16mm)に機器を取り付けることで、任意の角度に調整・固定が可能です。 | |||
| パッド部分にはPAHフリーの安全なゴム素材を使用しています。 ※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムの軟化剤に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。 |
|||
| ※マグネットではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/16 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
