詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950XM-21

品名 : 10kg サクションハンガー

カタログ訂正

26/09/03 ●吸着能力 誤:15kg 正:10kg (NO.57 963)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 672.10
用途 ディスプレイ、広告看板、作業場、アパート、店舗、オフィス、自動車、キャンプ場など 吸着能力 10kg
パッドサイズ φ62mm 全高 50mm
自重 44g 対応表面形状 平面、軽度の凸凹のある表面
サクションリフターの持ち上げ方向 垂直 固定方法 クランプ
パッド材質 ゴム(NBR) 材質 プラスチック
シンプルなデザインとコンパクトなサイズにより、幅広い用途に柔軟に対応できます。
吸盤の保持時間も長く、屋内外で使用できます。
中央のハンドルを回転させることで真空状態を作ります。
※マグネットではありません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,160 円(税抜)/ 4,576 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 15:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1602ページ 1819ページ
ウェブカタログ画像
  • サクションリフターの持ち上げ方向\n吸着させたい物に対して、垂直方向での使用が可能です。

資料

使用写真
  1. IMG
  2. IMG
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top