詳細表示

このページのURL:

品番 : EA950XN-1B

品名 : 吸着式セーミングツール

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO 650.33
パッドサイズ φ120mm×2 サイズ 340×130mm
重量 1.5kg パッド調整距離 55mm以内
許容トルク 260N・m 対応表面形状 平面
吸着方式 トグルレバー式 適応素材 ガラス、プラスチック、金属、塗装木材・化粧板、大理石など(平らで気密性の高い表面に)
材質 本体:アルミ、スチール、プラスチック
パッド:特殊ゴム
大型かつ平滑な板材の「引き寄せ」「離隔(押し広げ)」「ミリ単位の位置決め」を微調整できる高精度接合ツールです。カウンターやキッチン天板などの突き合わせ接合・前貼施工に最適です。
ネジ式グリップを回すことで、パッド間隔(最大55mm)をミリ単位で微調節可能。
側面の偏芯レバーにより、板材同士の微小な高さ方向のズレを補正可能です。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
パッド部分にはPAHフリーの安全なゴム素材を使用しています。
※PAH(多環芳香族炭化水素)とは、ゴムの軟化剤に含まれることがある有害物質で、EUの厳格な環境・安全基準(REACH規則など)で規制されています。
追加説明
カタログ価格

60,200 円(税抜)/ 66,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0166ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top