品番 : EA950YB-170
品名 : [EA956YB-160用] 補助ホルダー(2個組)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 639.4 |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | φ110mm | 角度調整 | 45° |
| 入数 | 2個 | ||
| 固定型サクションホルダー(EA950YB-160)用 補助ホルダー | |||
| EA950YB-160と向かい合わせに使用すれば45°のエッジのある板をすばやく正確に位置固定できます。 | |||
| 時間のかかる調整など手間を省くことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,900 円(税抜)/ 36,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA950YB-160 : 45゜サクションホルダー(2個組) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数2個
