品番 : EA950YC-180
品名 : 固定型サクションホルダー
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 630.2 |
|---|---|---|---|
| パットサイズ | φ120mm | サイズ | 127×200mm |
| 固定角度 | 90° | スライド調整範囲 | ±12mm |
| 対応ガラス | 高さ60cmまでのガラス施工に対応(ガラス幅に応じて50cm間隔を目安に本製品を設置してください。) | 真空発生方式 | レバー方式 |
| 材質 | 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム(SBR) |
||
| ガラス同士の90°コーナー接合時、高さ・奥行きを各±12mmの範囲で微調整可能です。 使用する接着剤の粘度や最適な塗布厚に合わせた正確な隙間(目地幅)調整が行えます。 |
|||
| 大きなガラスを使用するときは、ガラスの幅に応じて吸盤を追加し、50cm間隔で吸盤を配置してください。 | |||
| ※本製品はガラス位置決め・角度固定の補助具です。ガラスの運搬・持ち上げには使用しないでください。 ※正確な位置決めのため、1施工につき最低2台以上ご使用ください。 ※保管時は吸盤面(パッド)の変形・破損を防ぐため、接地面を保護して保管してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

