品番 : EA950YD
品名 : φ120mm 吸盤式カメラ用雲台(1/4"オス)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 5312090 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 18kg | 吸盤直径 | 120mm |
| ねじサイズ | 1/4”×9.5(L)mm | 重量 | 290g |
| 対応表面形状 | 平面 | 材質 | ポリカーボネート |
| 金属やガラスなど、滑らかで非多孔質面に、確実かつ一時的に取り付けることができます。 | |||
| カメラなど、測定作業を行うためのさまざまな部品を取り付けできる1/4”オスねじ付き。 | |||
| ポンプの赤い印により、真空状態を視覚的に確認できます。 | |||
| 吸盤ホルダーの損傷を防ぐ保護キャップが付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,500 円(税抜)/ 40,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/12 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
