品番 : EA951BA-18
品名 : 345x125mm ポスト口ガード
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 適用扉 | ポスト(横幅):200~250mm ドアの厚み:25~42mm |
---|---|---|---|
サイズ | 外側プレート:345×125×15(T)mm 内側プレート:315×165×1.5(T)mm |
重量 | 1.9kg |
材質 | 内側プレート、外側プレート:スチール ボルト、ワッシャ大、ワッシャ小:ステンレス ゴムパッキン:EPDM ボルトキャップ:ポリエチレン |
取付前に用意する物 | ・ドライバーなど(既存の新聞受け口を取り外す物) ・スパナなど(ボルトを締める物) ・養生テープなど(仮止めするためのテープ) ※場合によっては扉の塗装がはがれる場合がありますのでご注意ください。 |
部材 | 外側プレート、内側プレート、ゴムパッキン、ボルト3個、ワッシャー3個、ボルトキャップ3個、ワッシャー小3個 | ||
空き巣はどんな隙間も見逃しません。まさかと思う「郵便受け口」をしっかりガード。 | |||
ドアの郵便受口を破壊して侵入する空き巣の被害を防ぐことができる商品。 | |||
取り付けも簡単で、退去の時は元の郵便ポスト口に戻すことも可能です。 | |||
ナットを止めるだけの簡単取付で、退去の時は元の郵便ポスト口に戻すことも可能。 | |||
スッキリしたデザインで外観も損なわない。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/12 11:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2426ページ |
拡大