品番 : EA951BA-2
品名 : ベンリーしまり(強力型)
仕様
材質 | 鋼板 | 厚み | 2.9mm |
---|---|---|---|
入数は2個1組です。 | |||
仕上げ | ゴールドメッキ | サイズ(mm) | A:35、B:28、C:9.5、D:53 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/04/21 00:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2426ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951BA-1 ベンリーしまり(小) |
EA951BA-2 ベンリーしまり(強力型) |